Křížový šroubovák DRALL PH Gr.2 Čepel-L.25 mm

Č. pol.: 47341002
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 47341002
EAN/GTIN 4018754030521
Číslo výrobcu 47341002
Číslo L L60010 2021

Popis

Popis:

  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Krátký design
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH2
  • Hmotnost: 31 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka