{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ meracích hrotov | 2 mm | |
⌀ meracieho vedenia | 4 mm | |
Dĺžka kábla | 1 m | |
Kategória prepätia | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (s ochrannými krytkami); CAT II 1000 V (bez ochranných krytiek) | |
Druh produktu | Meracie vedenie |
Číslo položky | 473328 2 | |
EAN/GTIN | 4045197597946 | |
Číslo výrobcu | 473328 2 |