Multimeter 760-1

Č. pol.: 473310 760-1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 70,00 € PU (ks)
  • 78,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Rozsah zobrazovania 4 000
Základná presnosť 0,8 %
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Skúška priechodnosti áno
Skúška diód áno
Striedavé napätie AC 0,1 mV – 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV – 600 V
Striedavý prúd AC 1 mA – 10 A
Jednosmerný prúd DC 1 mA – 10 A
Odpor 0,1 - 40 MΩ
Kapacita 0,001 nF - 100 µF
Frekvencia 0,001 Hz - 512 kHz
Kategória prepätia CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473310 760-1
EAN/GTIN 4029547013942
Číslo výrobcu 0590 7601

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové puzdro s veľkým, osvetleným LCD displejom a gumeným úchytom. Automatické rozpoznávanie veličín na základe obloženia zásuvky. Automatické nastavenie rozsahu merania a druhu merania (AC/DC). Jednoduchá obsluha zabraňujúca vzniku chýb prostredníctvom osvetlených funkčných tlačidiel.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vhodné pre široké spektrum použitia, v elektrotechnike, priemysle, údržbu v prevádzkyschopnom stave a servis (hľadanie vád).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR3 a meracích káblov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka