Skúšačka fáz a točivého poľa Tritest Easy TRITEST

Č. pol.: 473280 TRITEST
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 53

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 53
Rozsah napätia AC 200 V - 1 000 V
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiál krytu ABS plast
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií 2
Druh produktu Skúšačka fáz a točivého poľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473280 TRITEST
EAN/GTIN 4014651200517
Číslo výrobcu 020051

Popis

Prevedenie:

Na rýchlu a jednoduchú kontrolu fáz v zásuvkách, odbočkových skrinkách, spínačoch a lampách. Lokalizuje zlomené káble v izolovaných vedeniach.

Funkce:

IP53: Ochrana proti rozstrekovanej vode až 60° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Dodatočná skúška smeru otáčania.
Kontrola fáz, kontrola zlomenia izolovaných vedení.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka