Indikátor smeru točivého poľa TRITEST pro TRITESTPRO

Č. pol.: 473270 TRITESTPRO

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,80 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 181,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zariadenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ukazovateľ Fázového napätia L1, L2, L3 (LED)
Ukazovateľ Smeru otáčania poľa vpravo/vlavo (LED)
Označenie výrobcu TRITESTPRO
Rozsah napätia AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
Kategória prepätia CAT III 300 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Druh produktu Indikátor smeru točivého poľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473270 TRITESTPRO
EAN/GTIN 4014651200524
Číslo výrobcu 020052

Popis

Prevedenie:

Indikátor smeru točivého poľa s vysoko výkonnou LED baterkou.

Použitie:

Na kontrolu smeru točivého poľa u trojfázových sietí.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 kusov skúšobných hrotov a ozubenej zvierky.

Zvláštní příslušenství:

Batérie 081561 veľ. LR6.