{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN 61010-1 | |
Rozsah zobrazovania | 9 999 | |
Základná presnosť | 1,5 % | |
Skúška priechodnosti | akusticky/LED | |
Skúška smeru otáčania | LED | |
Skúška fáze | LED | |
Skúška polarity | LED | |
Merací proces | TRUE RMS | |
Funkcia ukladania | HOLD | |
Striedavé napätie AC | 6,0 V – 1000 V | |
Jednosmerné napätie | 6,0 V – 1000 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 A – 200 A | |
Odpor | 1 Ω – 50 kΩ | |
maximálny otvor klieští | 16 mm | |
Osvetlenie meracích miest | LED | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Materiál krytu | Plast | |
Druh produktu | Prúdové kliešte |
Číslo položky | 473230 CM1-4 | |
EAN/GTIN | 4014651446861 | |
Číslo výrobcu | 044686 |