Skúšačka prúdu/napätia, Typ: 755-1

Č. pol.: 473220 755-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 102,00 € PU (ks)
  • 95,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 4 000
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Skúška priechodnosti áno
Osvetlenie meracích miest áno
Striedavé napätie AC 6 V – 600 V
Jednosmerné napätie 6 V – 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 – 200 A
Odpor 1 Ω – 100 kΩ
Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473220 755-1
EAN/GTIN 4029547013928
Číslo výrobcu 0590 7551
Výrobca Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Ergonomické plastové puzdro s protišmykovým krúžkom, gumeným úchytom a držiakom meracích čeľustí. Plne automatické meranie el. prúdu, el. napätia, odporu. Vymeniteľné testovacie hroty. Integrovaná baterka na osvetlenie miesta merania.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií č. 081561, vel. LR3, meracích hrotov a nástavcov meracích hrotov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka