Dvojpólová skúšačka napätia COMBIPRO

Č. pol.: 473201 COMBIPRO

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť pre zobrazovanie AC 6 V - 690 V
Oblasť pre zobrazovanie DC 6 V - 690 V
Ukazovateľ LED
Označenie výrobcu VT Combi Pro
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Skúška smeru otáčania áno
Skúška polarity áno
Skúška priechodnosti opticky/akusticky
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd áno
Osvetlenie meracích miest áno
Kategória prepätia CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Zásobovanie prúdom 2× 081561 LR3
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473201 COMBIPRO
EAN/GTIN 4032248405749
Číslo výrobcu 9918860000

Popis

Prevedenie:

Dvojpólové skúšačky napätia, ergonomická konštrukcia, vodotesný plastový plášť odolný voči vode, nárazom a zlomeniu, dve rukoväte skúšačky s magnetickým držiakom, vhodné aj na ovládanie jednou rukou.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarity a kontinuity.

Norma:

IEC/DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3, hrubšie skúšobné hroty (naskrutkovateľné), izolačné ochranné kryty.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka