Skúšačka napätia LED

Č. pol.: 473120 LED

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ prístroja Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Oblasť pre zobrazovanie AC 12 V - 400 V
    Oblasť pre zobrazovanie DC 12 V - 690 V
    Ukazovateľ LED
    Označenie výrobcu LED
    Stupeň ochrany krytom IP IP 64
    Skúška smeru otáčania áno
    Skúška priechodnosti akusticky/LED
    Osvetlenie meracích miest áno
    Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
    Bezpečnostný certifikát GS TÜV Rheinland
    Zásobovanie prúdom 2x c. 081551 vel. LR3
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473120 LED
    EAN/GTIN 4045197554253
    Číslo výrobcu 473120 LED

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojzložkové plastové teleso s 2 skúšobnými rukoväťami. Integrované LED svietidlo, držiak skúšobnej rukoväti na ovládanie jednou rukou, Auto Test na kontrolu funkcie. Automatický výber rozsahov merania.

    Funkce:

    IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Použitie:

    K profesionálnemu, viacstupňovému skúšaniu napätia, priechodu prúdu a polarity.

    Norma:

    IEC/DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 batérií 081551 veľ. LR3, ochranných krytiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka