Skúšačka napätia DUSPOL® ANALOG

Č. pol.: 473105 ANALOG

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ prístroja Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Oblasť pre zobrazovanie AC 12 V - 1 000 V
    Oblasť pre zobrazovanie DC 12 V - 1 000 V
    Ukazovateľ pohyblivá cievka (osvetlená)/LED
    Označenie výrobcu ANALÓG
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Skúška smeru otáčania LCD
    Skúška fáze LCD
    Skúška polarity LED
    Výstraha pred vibráciami áno
    Kategória prepätia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    elektrická izolácia VDE 1000 V
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473105 ANALOG
    EAN/GTIN 4014651502611
    Číslo výrobcu 050261

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojpólová skúšacka napätia s kontrolnou znackou VDE. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Použitie:

    Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch).
    Dvojpólová skúšacka napätia s kontrolnou znackou VDE. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

    Norma:

    Dvojpólová skúšacka napätia s kontrolnou znackou VDE. Nárazuvzdorné, prachotesné a vodotesné teleso s pogumovanými uchopovacími plochami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka