Multifunkčné skúšačky1662KIT

Č. pol.: 473093 1662KIT
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 6
Typ batérií LR6
Druh produktu Multimeter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473093 1662KIT
EAN/GTIN 195112035702
Výrobca Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahko ovládateľná skúšačka inštalácií.
Skúšačka inštalácií Fluke 1662 vám poskytuje vysokú spoľahlivosť zariadení Fluke, jednoduchú obsluhu a všestranné funkcie, ktoré potrebujete pri každodenných skúškach inštalácií.

Fluke 1662 vám poskytuje viac kompetencií tým, že vám umožní rýchlo a efektívne vykonávať skúšky v súlade s inštalačnými predpismi danej krajiny.

Funkcie merania
  • Funkcia merania
  • Napätie a frekvencia
  • Skúšačka polarity, detekuje prerušené N vodiče
  • Izolačný odpor
  • Priechodnosť a odpor
  • Zmerajte vinutia motora pomocou skúšky priechodnosti
  • Impedancia slučky a siete
  • Uzemňovací prúd (PEFC/IK)
  • Odhadovaný skratový prúd (PSC/IK)
  • Čas vypínania RCD
  • Vypínací prúd RCD (skúška lineárne rastúcej funkcie)
  • Zmeria čas vypínania a vypínací prúd pre RCD typ A a AC v jednej skúške
  • Variabilný skúšobný prúd pre RCD
  • Automatická sekvencia skúšok pre prúdové ističe (RCD)
  • Indikátor smeru točivého poľa
Ďalšie funkcie
  • Za- a vypnutie automatického štartu pre meranie impedancie RCD a slučky
  • Automatická skúška
  • Podsvietený displej
  • Čas a dátum (pri použití s voliteľným softvérom FlukeView)

Charakteristika:

Meranie striedavého napätia
Rozsah: 500 V
Citlivosť 0,1 V
Presnosť pri 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 miesta
Vstupná impedancia: 360 kΩ
Ochrana proti preťaženiu: 660 V efektívne

Skúška priechodnosti (RLO)
Meracie rozsahy (automatický rozsah): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Citlivosť: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napätie pri voľnobežnom chode: >4 V

Meranie izolačného odporu (RISO)
Skúšobné napätie: 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Presnosť skúšobného napätia (pri menovitom skúšobnom prúde): +10 %, -0 %
Rozsah izolačného odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Citlivosť: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Skúšobný prúd: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1 mA pri 250 kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ

Impedancia slučky a siete (ZI)
Rozsah: 10 Ω / 0,001 Ω (režim vysokého prúdu mΩ)
Citlivosť: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Skratový prúd (Ik), skúška PSC
Rozsah: 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Citlivosť: 1 A / 0,1 kA
Vypočítané hodnoty: odhadovaný skratový prúd/uzemňovací prúd (PEFC) alebo predpokladaný skratový prúd (/PSC) sú zisťované delením nameraného sieťového napätia nameranou impedanciou slučky (L-PE) príp. sieťovou impedanciou (L-N).

Skúška uzemňovacieho odporu (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Citlivosť: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencia: 128 Hz
Výstupné napätie: 25 V

Fázový smer otáčania: ÁNO

Všeobecné špecifikácie
Rozmery (DxŠxV): 10 x 25 x 12,5 cm
Hmotnosť vrátane batérií: 1,3 kg
Typ batérie, počet: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 kusov na zariadenie
Stupeň ochrany: IP40
Bezpečnosť: podľa EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategória prepätia: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Príslušné normy: EN 61557-1 až EN 61557-7 a EN 61557-10

Rozsah dodávky:

  • Multifunkčná skúšačka inštalácií Fluke 1662
  • 6 AA batérie (IEC LR6)
  • C1600 kufrík s tvrdým obalom
  • Zero adaptéry
  • Robustné sieťové testovacie vedenie
  • Štandardná súprava meracích vedení STD
  • C1600 kufrík s tvrdým obalom
  • Čalúnený popruh a bedrový pás
  • Krátky návod
  • TP165X snímacia hlava s tlačidlom spustenia a meracími vedeniami

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka