Skúšačka napätia a kontinuity T90

Č. pol.: 473090 T90

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 62,80 € PU (ks)
  • 181,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť pre zobrazovanie AC 12 V - 690 V
Oblasť pre zobrazovanie DC 12 V - 690 V
Ukazovateľ LED
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Skúška polarity áno
Skúška priechodnosti opticky/akusticky
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd áno
Funkcia baterky áno
Meranie frekvencie 40 Hz - 400 Hz
Kategória prepätia CAT II 690 V; CAT III 600 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473090 T90
EAN/GTIN 095969599672

Popis

Prevedenie:

Dvojpólová skúšačka napätia s ergonomickým ovládaním zásuviek jednou rukou. Displej nameranej hodnoty s podsvietením. Indikátor batérie – pri vybitej batérii je možné stále zobrazovať namerané napätie. Násuvné testovacie hroty s indikátorom opotrebovania.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarity a kontinuity.

Norma:

HSE GS 38 (meracie hroty); IEC EN 61243-3.