Bezkontaktná skúšačka napätia

Č. pol.: 473011
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Oblasť pre zobrazovanie AC 12 V - 1 000 V
Kategória prepätia CAT IV/1000 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473011
EAN/GTIN 4045197838742
Číslo výrobcu 473011
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktné dvojzložkové plastové teleso s integrovanou LED baterkou. Hrot s optickým indikátorom napätia, zmena farby (zelená na červenú), prídavný akustický signál. Ľahko sa prenáša, zmestí sa do každej tašky.
Dodatočné osvetlenie meracích miest a 12 V režim pre nízke napätia.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Bezdotykové rozpoznanie vodičov pod napätím, napr. u káblov, zásuviek, prípojných krabíc, atď.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081551 veľ. LR3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka