Bezkontaktná skúšačka napätia

Č. pol.: 473010
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
671 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Oblasť pre zobrazovanie AC 50 V - 1 000 V
Kategória prepätia CAT IV/1000 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473010
EAN/GTIN 4045197554239
Číslo výrobcu 473010

Popis

Prevedenie:

Kompaktné dvojzložkové plastové teleso s integrovanou LED baterkou. Hrot s optickým indikátorom napätia, zmena farby (zelená na červenú), prídavný akustický signál. Ľahko sa prenáša, zmestí sa do každej tašky.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Bezdotykové rozpoznanie vodičov pod napätím, napr. u káblov, zásuviek, prípojných krabíc, atď.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií 081551 veľ. LR3.