Bezkontaktná skúšačka napätia LVD2

Č. pol.: 473005 LVD2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 60,40 € PU (ks)
  • 174,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň ochrany krytom IP IP 40
    Oblasť pre zobrazovanie AC 90 V - 600 V
    Kategória prepätia CAT IV/600 V
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
    Zásobovanie prúdom 2× 081561 LR3
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473005 LVD2
    EAN/GTIN 095969369978

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktná skúšačka napätia na bezkontaktnú detekciu živých vodičov.
    IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ? > 1 mm, ale malo by sa zabránit dotyku nástrojov a vodicov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

    Funkce:

    IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

    Použitie:

    Kontrola káblov, zásuviek, rozvodných skriniek atď. Ak sa merací hrot rozsvieti na červeno a zaznie pípnutie, je prítomné napätie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka