VDI60 AV-D40-JHP Držáky VDI pro vyvrtávací tyče Whisperline

Č. pol.: 4728848
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4728848
EAN/GTIN 7291075426700
Číslo výrobcu 4728848
Číslo L L23990 1841

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 73 mm
  • Délka telesa (LB) 152 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 160 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Prumer príruby (DF) 123 mm
  • Celková výška (OAH) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 276 mm
  • Délka stopky (LS) 94 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka