Dámská bunda fleecová podzimní zelená XL

Č. pol.: 472729554109XL
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Pracovná bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 472729554109XL
    EAN/GTIN 7330509851487
    Číslo výrobcu 472729554109XL

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    100% polyesterový vlas 350g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Boční kapsy na zip

    Přední zapínání
    Dvoucestný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

    Detaily
    Pevná kapuce

    Popis:

    • Bunda Blåkläder s vlasovým materiálem a dámským střihem je hřejivým společníkem v klasickém stylu
    • Bunda, kterou lze použít i jako teplý Svetr High Vis, je vyrobena z kvalitního vlasového materiálu a nemá nedostatky, pokud jde o udržení tepla a pohodlí
    • Bunda má dvoucestný zip, kapuci, prodloužený zadní díl a otvory na palce
    • Jedná se o nepřekonatelnou klasiku ve stylu Blåkläder, takže pokud hledáte teplo i útulnost v jednom oděvu, je to pro vás ideální volba
    • K dispozici je také pánský model 4725

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka