Šroubovák pro šrouby s drážkou DRALL 1,0 mm x 5,5 mm Čepel-L.25 mm

Č. pol.: 47241060
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 47241060
EAN/GTIN 4018754030279
Číslo výrobcu 47241060
Číslo L L60010 639

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Krátký design
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 32 g
  • Šířka mm (b): 5,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka