Dámská softshellová bunda XXXL

Č. pol.: 471925139900XXXL
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Softshellová bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 471925139900XXXL
EAN/GTIN 7330509776438
Číslo výrobcu 471925139900XXXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip a nátepník

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Dobrý povrch pro přenos
D-kroužek
Kovový knoflík

Přední zapínání
Přední zip opatřený malou klopou podšitou fleecem, Robustní dvoucestný plastový zip

Funkčnost
Dámský střih, ležérní střih
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

Reflex
Tmavá reflexní páska na ramenou a zádech

Popis:

  • Pružná a všestranná softshellová bunda s dámským střihem a nastavitelnou kapucí
  • Tmavé reflexní prvky na ramenou a zádech a robustní zipy
  • Bunda je navržena tak, aby poskytovala maximální volnost pohybu, a je vyrobena z pružné, větruodolné a nepromokavé tkaniny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka