Popis:
Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
Těsnění EPDM na spodní straně krytu
Charakteristika:
Vnější rozměry D x Š x V 1 320 mm × 1 320 mm
Materiál nerezová ocel
světlá šířka hřídele 1200 mm
světlá délka hřídele 1200 mm
světlý rozměr hřídele 1.200 mm × 1.200 mm
Vnější šířka 1320 mm
Vnější délka 1320 mm