LED ručný stroboskop 476

Č. pol.: 471200 476

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 95,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 30 min-1 - 12 500 min-1
    Najväčšia prípustná chyba 0,01 (±1 číslica) %
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 6
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
    Dĺžka 240 mm
    Šírka 65 mm
    Výška 50 mm
    Hmotnosť 415 g
    Prevádzková teplota 0 °C - 40 °C
    Druh produktu Stroboskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 471200 476
    EAN/GTIN 4029547001772
    Číslo výrobcu 0563 4760

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoká presnosť nastavenia a stabilita vďaka dynamicky reagujúcemu nastavovaciemu koliesku. Vysoká svietivosť vďaka elektronike s energeticky optimalizovaným okruhom a výkonnej xenónovej výbojke. Funkcia pamäte (posledná hodnota sa uloží, keď sa vypne napájanie). Spúšťací vstup pre synchronizáciu sekvencie blikania. Prípojka statívu na telese. Výdrž akumulátora min. 2 hodiny.

    Použitie:

    Meranie veľmi malých objektov alebo priamo neprístupných miest – bez prerušenia prebiehajúcej prevádzky. Optimálne na meranie otáčok a kontrolu vysokofrekvenčných pohyblivých častí.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane prepravného kufríka, nabíjačky so 4 adaptérmi pre krajinu a konektora spúšťacieho signálu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka