Kryt studny, hranatý, V2A

Č. pol.: 47117
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 47117
EAN/GTIN 4003866471171
Číslo výrobcu 47117

Popis

Popis:

Víko z plechu o tloušťce 2,5 mm, uprostřed zvýšené, s vnitřní příčnou výztuhou.
Od 800 × 800 mm nebo Ø 800 mm s plynovou tlakovou klapkou.
Samočinné zavírání, zařízení pro přidržení otevření lze uvolnit pouze rukou.
Rám připravený k zabetonování a hmoždinkování.
Těsnění EPDM na spodní straně krytu

Charakteristika:

Vnější rozměry D x Š x V 1 320 mm × 1 320 mm
Materiál nerezová ocel
světlá šířka hřídele 1200 mm
světlá délka hřídele 1200 mm
světlý rozměr hřídele 1.200 mm × 1.200 mm
Vnější šířka 1320 mm
Vnější délka 1320 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka