Digitálny ručný tachometer

Č. pol.: 471100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah otáčok (optický) 0 min-1 - 99 999 min-1
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,02 (±1 císlica) %
Odstup medzi meraniami (pri optickom meraní) 600 mm
Pracovná teplota 0 °C - 50 °C
Teplota skladovania -20 °C - 70 °C
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Meracia technika digitálna
Druh produktu Ručný tachometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 471100
EAN/GTIN 4029547006302
Číslo výrobcu 0563 0470

Popis

Prevedenie:

Bezdotykové meranie pomocou reflexného značenia, kontaktné meranie pomocou násuvného mechanického adaptéra, pamäť voliteľne maximálna hodnota, minimálna hodnota, resp. posledná hodnota tlačidlom MODE. Automatické vypnutie 30 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Použitie:

Meranie otáčok:
– optické 1 až 99 999 min−1 bezkontaktne,
– mechanické 0,1 až 19 999 min−1 s kontaktným hrotom.
Meranie rýchlosti (s meracím kolesom).
– 0,10 až 1 999 m/min.
Meranie dĺžky (s meracím kolesom).
– 0,00 až 99 999 m.

Rozsah dodávky:

Vrátane mechanického adaptéra, meracieho kolieska (0,1 m) č. 471180,
dutého meracieho hrotu č. 471190, meracieho hrotu č. 471170,
meracieho kolieska (6-palcové), reflexného pásika č. 471150,
kufríka, 2 batérií č. 081561 LR6.