355 E Nastavovací kroužek 90 mm

Č. pol.: 4710110
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
Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4710110
EAN/GTIN 4059192027292
Číslo výrobcu 4710110
Číslo L L40090 384

Popis

Prevedenie:

  • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
  • Rozměry: DIN 2250, provedení C
  • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Popis:

  • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 90 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kroužek
  • Typ výrobku: 355 E
  • Průměr v mm: 90 mm

Norma:

DIN 2250 C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka