355 E Nastavovací kroužek 27 mm

Č. pol.: 4710047
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
    Druh produktu Nastavovací krúžok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4710047
    EAN/GTIN 4059192026660
    Číslo výrobcu 4710047
    Číslo L L40090 543

    Popis

    Prevedenie:

    • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
    • Rozměry: DIN 2250, provedení C
    • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
    • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

    Popis:

    • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 27 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Název výrobku: Nastavovací kroužek
    • Typ výrobku: 355 E
    • Průměr v mm: 27 mm

    Norma:

    DIN 2250 C

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka