Popis:
Přístupné poklopy šachet s krycí deskou pro vnitřní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s krycí deskou: zkušební zatížení 15 kN (=1,5 t).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.
Charakteristika:
Vnější rozměry D x Š x V 760 mm × 760 mm
Výška 63 mm
světlá šířka hřídele 600 mm
světlá délka hřídele 600 mm
rozměr světlé komory 600 mm × 600 mm
Vnější šířka 760 mm
Vnější délka 760 mm