Popis:
Přístupné nebo pojízdné poklopy šachet s volitelným povrchem pro vnitřní i venkovní použití.
Podle DIN EN 124 ve spojení s DIN 1229.
Kuželová konstrukce profilu s vícenásobným šroubovým připojením.
Snadné otevírání, žádné zasekávání.
Těsnění z EPDM (těsnění odolné proti benzenu na vyžádání).
Odolné proti zápachu a denní vodě.
Zatížení s volitelným povrchem: zkušební zatížení 125 kN (=12,5 t), pouze po naplnění zásobníku víka na místě betonem B 45 (zrnitost 0-8).
Včetně výsuvných rukojetí (pár) z nerezové oceli, které se skládají ze samonavíjecí otevírací rukojeti a výsuvné rukojeti.
Charakteristika:
Vnější rozměry D x Š x V 1 120 mm × 920 mm
Výška 90 mm
Hloubka vany 80 mm
světlá šířka hřídele 800 mm
světlá délka hřídele 1000 mm
světlý rozměr hřídele 1 000 mm × 800 mm
Vnější šířka 920 mm
Vnější délka 1120 mm