Sklopný kontejner

Č. pol.: 4701/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4701/7016
EAN/GTIN 4017976246970
Číslo výrobcu 4701/7016
Číslo L L90070 166

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Sklápěcí žlab z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, nahoře dvakrát přeložený okraj, dvakrát přeložená nalévací hrana, svařený olejotěsně. Základní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižné vozíky. Stupátko a zařízení proti převrácení, trubková tlačná rukojeť. Prášková barva modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Mobilní a pro provoz vysokozdvižných vozíků. Bez vypouštěcího kohoutu se sítkem. Proces naklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo pro těžké náklady doporučujeme sklápěcí kontejner nebo samosběrný kontejner.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 750
Objem (litry): 250
Rozměry krabice (mm): 1200 x 652 x 413
Výška vylévací hrany s kolečky (mm): 780
Celková délka (mm): 1359
Celková šířka (mm): 713
Celková výška (mm): 780
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka