Popis:
Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 63 m /s.
- Specifikace: SA 80 L4 VN-M OD /63
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 6 x 32 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 6 mm
- Otvor: 32 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Vysoká retence profilu
- Pro mokré broušení
- Přizpůsoben požadavkům na povrch
Použitie:
- Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil