Hroty pro kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 470.E9
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
Druh produktu Hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 470.E9
EAN/GTIN 3148511779606
Číslo výrobcu 470.E9
Číslo L L60130 1735

Popis

Popis:

  • K dispozici v rovném provedení a ohnuté pod úhlem 45° i 90°
  • Příslušné č. položky odpovídá 2dílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • čelisti: 45°
  • [g]: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka