Vodováha na kľukové hriadele 90X40

Č. pol.: 469400 90X40

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 70,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dno dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odčítanie vodováha pozdĺžne 0,1 mm/m
Odčítanie vodováha priečne 0,8 mm/m
Podošva Dĺžka 90 mm
Podošva Šírka 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 469400 90X40
EAN/GTIN 4045197207258

Popis

Prevedenie:

Silné puzdro z kvalitnej špeciálnej liatiny; s lakom napodobňujúcim tepaný kov.
pozdĺžna a priečna prizma v brúsenej podošve.
Pozdĺžna a priečna libela zo skla.

Použitie:

Hlavne na zoraďovanie kľukových hriadeľov a čapov na motoroch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka