Vodováha na hriadele 160/2

Č. pol.: 468800 160/2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dno dĺžka / presnosť Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 877
    Odčítanie 0,1 mm/m
    Trieda presnosti 2
    Podošva Dĺžka 160 mm
    Podošva Šírka 40 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 468800 160/2
    EAN/GTIN 4028126003503

    Popis

    Prevedenie:

    Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

    Použitie:

    Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

    Norma:

    DIN 877

    Přesnost:

    1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,02 mm/m.
    2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,1 mm/m.
    4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,4 mm/m.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka