Nástrčná hlavice na trubky

Č. pol.: 4685-4
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4685-4
EAN/GTIN 4000896231126
Číslo výrobcu 4685-4
Číslo L L60140 5453

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání Multifinger u řezných nástrojů kombajnů
  • Ovládání víceprstých separačních systémů skrz úzký otvor u přívodního bubnu
  • Pro CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Uplatnění točivých momentů u Multifinger
  • Demontáž / montáž pouze s jedním nástrojem
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 24 mm
  • Rozměry / délka: 330 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 32.3 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 28 mm
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka