{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±0,08 mm/m | |
Označenie výrobcu | GRL 400H | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 56 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Laserová trieda | 2 | |
Farba lasera | cervená | |
Dosah | 20 m | |
Dosah s prijímačom | 400 m | |
Nivelačný rozsah | ±5 Stupeň | |
Čas nivelácie | 15 s | |
Otáčky | 600 min-1 | |
Závit statívu | 5/8 UNC palec | |
Dĺžka | 183 mm | |
Šírka | 170 mm | |
Výška | 188 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Rotačný laser |
Číslo položky | 468495 400H | |
Číslo výrobcu | 061599403U |