Samonivelačný krížový líniový laser GLL 2-15G

Č. pol.: 468490 2-15G
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±0,3 mm/m
Označenie výrobcu GLL 2-15 G
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Laserová trieda 2
Farba lasera zelená
Dosah 15 m
Nivelačný rozsah ±4 Stupeň
Závit statívu 1/4 palec
Dĺžka 126 mm
Šírka 63 mm
Výška 115 mm
Hmotnosť 570 g
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468490 2-15G
EAN/GTIN 4059952511054
Číslo výrobcu 0601063W00

Popis

Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.
Jedna horizontálna a 2 vertikálne 360° línie umožňujú rôzne nové aplikácie na súčasné značenie, vyrovnávanie a nivelizáciu v interiéri. Veľký pracovný dosah až do 120 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo).
Ochrana IP64. Robustné vyhotovenie so zapustenými šošovkami a pogumovaným krytom na použitie v náročných pracovných podmienkach. Pohodlné, rýchle a bezpečné upevnenie vďaka univerzálnemu držiaku LB 10 Professional s veľmi silnými magnetmi.
Zelené laserové priamky pre lepšiu viditeľnosť aj pri zlých svetelných pomeroch.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

4x batéria č. 081561 LR6, univerzálny držiak LB 10, laserový terčík, ochranné puzdro.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka