Samonivelačný krížový líniový laser GCL 2-50CG

Č. pol.: 468488 2-50CG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba ±0,3 mm/m
    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie Li-Ion
    Menovité napätie 12 V
    Laserová trieda 2
    Farba lasera zelená
    Dosah 20 m
    Dosah s prijímačom 80 m
    Nivelačný rozsah ±4 Stupeň
    Závit statívu 1/4 palec
    Dĺžka 136 mm
    Šírka 55 mm
    Výška 122 mm
    Hmotnosť 600 g
    Rozhranie Rozhranie Bluetooth
    Balenie Pepravný kufrík
    Druh produktu Krížový líniový laser

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 468488 2-50CG
    EAN/GTIN 3165140865654
    Číslo výrobcu 0601066H00

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice.
    Zelené krížové priamky pre lepšiu viditeľnosť aj pri zlých svetelných pomeroch. Rozhranie Bluetooth pre diaľkovo riadené použitie pre presnú prácu bez dotyku prístroja. Môže byť napájaný z akumulátora (dodáva sa) alebo batérie. Veľký pracovný dosah až do 80 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo).

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Lítium-iónový akumulátor 12 V, nabíjačka, multifunkčný držiak, laserový terčík a prepravný kufrík.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka