Samonivelačný krížový laser LINO L6GS

Č. pol.: 468486 L6GS
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LINO
Najväčšia prípustná chyba ±0,2 mm/m
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Prevádzka s batériami; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,2 Ah
Farba lasera zelená
Dosah 35 m
Dosah s prijímačom 70 m
Priemer s prijímačom 140 m
Nivelačný rozsah ±4 Stupeň
Závit statívu 1/4 UNC palec
Prevádzková doba 11 h
Šírka 60 mm
Výška 110 mm
Hĺbka 100 mm
Hmotnosť 530 g
Druh produktu Krížový líniový laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468486 L6GS
EAN/GTIN 7640180530657

Popis

Prevedenie:

Robustné, ergonomické plastové puzdro, chránené proti prachu a striekajúcej vode.
So zelenými laserovými čiarami pre optimálnu viditeľnosť. Až o 400 % lepšia viditeľnosť ako červený laserový lúč.
Samonivelačný multilíniový laser s 3× 360° laserovými čiarami. Jedna vodorovná a dve vertikálne 360° laserové čiary. Laserové čiary tenké, ostré a jasne viditeľné. Výkon lasera je nastaviteľný v 3 úrovniach pre lepšiu viditeľnosť alebo dlhší prevádzkový čas. Samonivelačné vyrovnávanie na dlhé vzdialenosti v stúpaniach. Úspora času jednoduchým nastavením bodu zvislice. Pevný bod zvislice vďaka integrovanej základni. Jednoduché a presné vyrovnanie laserových čiar o ±10°. Funkcia ukladania personalizovaných nastavení. Prachotesný a odolný voči striekajúcej vode. Koncept trojitého napájania umožňuje neprerušovanú prácu. Je možné ho používať s lítium-iónovým akumulátorom, batériami typu AA alebo napájacím adaptérom.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Lítium-iónový akumulátor, nabíjacka s napájacím adaptérom, laserový tercík, taška.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.