{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | 0,2 mm/m | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Laserová trieda | 2 | |
Farba lasera | zelená | |
Dosah | 35 m | |
Dosah s prijímačom | 80 m | |
Nivelačný rozsah | ±4 Stupeň | |
Závit statívu | 1/4 UNC palec | |
Šírka | 60 mm | |
Výška | 110 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
Hmotnosť | 530 g | |
Druh produktu | Krížový líniový laser |
Číslo položky | 468481 L2G | |
EAN/GTIN | 7640110697535 |