{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Označenie výrobcu | 654KLP5SP | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
Laserová trieda | 2M | |
Dosah | 30 m | |
Nivelačný rozsah | ±3 Stupeň | |
Závit statívu | 1/4 UNC, 5/8 UNC palec | |
Šírka | 116 mm | |
Výška | 112 mm | |
Hĺbka | 69 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Druh produktu | Univerzálny laser |
Číslo položky | 468465 5SP | |
EAN/GTIN | 4007368102946 |