Laserová vodováha 240

Č. pol.: 468460 240

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
    Najväčšia prípustná chyba 0,2 mm/m
    Laserová trieda 2
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 3
    Dosah 30 m
    Závit statívu 1/4 UNC palec
    Meracia technika analógová
    Dĺžka 240 mm
    Šírka 25 mm
    Výška 44 mm
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 468460 240
    EAN/GTIN 4007368096207

    Popis

    Prevedenie:

    Robustné, praktické hliníkové teleso s 3 bodovými lasermi, z ktorých každý zviera navzájom uhol 90°. Presnosť vodováh a lasera na meracom povrchu je 0,2 mm/m. V päte sú 4 silné magnety. Kontaktná plocha s referenčnou hranou lasera (hrana = stred lasera).

    Použitie:

    Na rýchle vyrovnávanie, značenie a nivelovanie.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane vyrovnávacej dosky pre nerovný podklad. 3 batérie č. 081561 veľ. LR3.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka