Nářadí pro výfukové zařízení

Č. pol.: 4684-2
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
    Číslo položky 4684-2
    EAN/GTIN 4000896022205
    Číslo výrobcu 4684-2
    Číslo L L60140 1413

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Montáž a demontáž přídržných gumových vložek u výfukových systémů
    např. pro VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL, japonská vozidla atd.
    • Hák 17 mm, půlkruhový, v úhlu 20°
    • T-rukojeť z plastu
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 209 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka