Řetězová trubková fréza

Č. pol.: 4682-1
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4682-1
EAN/GTIN 4000896149384
Číslo výrobcu 4682-1
Číslo L L60140 10

Popis

Popis:

Použití:
Oddělení trubek z pozinkované oceli, mědi, PVC a hliníku až do tloušťky stěny 6 mm a ⌀ 115 mm
  • Jednoduché nastavení pomocí křídlového šroubu během řezání
  • 15 řezacích koleček z legované oceli
  • Povrch: niklováno
  • Rozměry / délka: 315 mm
  • Průměr (min.–max.): 20 – 115 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.21 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka