Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 3-4″, kompletní jednotka, IP65, povlakované

Č. pol.: 468-990
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468-990
EAN/GTIN 4946368563442
Číslo výrobcu 468-990
Číslo L L40010 8141

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí. Následující výhody: Kompletní sada jednotek. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicích kapalin a řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. S nastavovacími kroužky, ale bez nástavců.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Hodnota kroku číslice: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modely do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modely nad 5″).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, 1x baterie, seřizovacího kroužku, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze pro vnitřní mikrometry).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka