Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 0.275-5", výměnná měřicí hlava IP65, povlakované

Č. pol.: 468-976
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Meracia technika digital
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 468-976
EAN/GTIN 4946368563350
Číslo výrobcu 468-976
Číslo L L40010 8219
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,275 - 0,5
Hodnota kroku číslice: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modely do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modely nad 5″).
Poznámky: prodloužení 100 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, baterie SR-44, seřizovacího kroužku, prodlužovací trubice (pouze 468-971 až 468-975), osvědčení o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka