Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 50-100mm ocel, výměnná měřicí hlava IP65, povlakované

Č. pol.: 468-974
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468-974
EAN/GTIN 4946368562896
Číslo výrobcu 468-974
Číslo L L40010 5182

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 50 - 100
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Poznámky: prodloužení 150 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovací trubice, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze vnitřní mikrometry).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.