Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 6-12mm ocel, výměnná měřicí hlava IP65, povlakované

Č. pol.: 468-971
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
    Druh produktu 3-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 468-971
    EAN/GTIN 4946368562865
    Číslo výrobcu 468-971
    Číslo L L40010 5213

    Popis

    Popis:

    3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 6 - 12
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Poznámky: prodloužení 100 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovací trubice, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze uvnitř mikrometru).
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka