Ráčnový klíč 10 mm

Č. pol.: 467BF.10
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467BF.10
EAN/GTIN 3662424065156
Číslo výrobcu 467BF.10
Číslo L L60130 8838

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s kloubovou hlavou: pro ovládání těžko přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5° (6° u klíčů velikosti 8 a 9 mm)
  • Ráčnová hlava, kterou lze otáčet o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: 8 až 19 mm
  • Provedení: chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 136,5
  • [kg]: 0,053

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka