Ráčnový klíč 7 mm

Č. pol.: 467B.7
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467B.7
    EAN/GTIN 3662424064623
    Číslo výrobcu 467B.7
    Číslo L L60130 8657

    Popis

    Popis:

    • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
    • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
    • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
    • Naklonění oka a vidlice: 15°
    • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
    • Povrchová úprava: saténový chrom

    Charakteristika:

    • A [mm]: 7
    • B [mm]: 18,6
    • B1 [mm]: 16,8
    • C [mm]: 8,2
    • E [mm]: 4,6
    • E1 [mm]: 6,5
    • E2 [mm]: 3,1
    • L [mm]: 140
    • [kg]: 0,034

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka