Ráčnový klíč 19 mm

Č. pol.: 467B.19
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467B.19
EAN/GTIN 3662424064739
Číslo výrobcu 467B.19
Číslo L L60130 8964

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
  • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
  • Naklonění oka a vidlice: 15°
  • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
  • Povrchová úprava: saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 6
  • L [mm]: 247
  • [kg]: 0,212

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka