Ráčnový klíč 17 mm

Č. pol.: 467B.17
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467B.17
    EAN/GTIN 3662424064715
    Číslo výrobcu 467B.17
    Číslo L L60130 8939

    Popis

    Popis:

    • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
    • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
    • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
    • Naklonění oka a vidlice: 15°
    • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
    • Povrchová úprava: saténový chrom

    Charakteristika:

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 36,8
    • B1 [mm]: 31,7
    • C [mm]: 15,4
    • E [mm]: 6,6
    • E1 [mm]: 10,3
    • E2 [mm]: 5,4
    • L [mm]: 225
    • [kg]: 0,162

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka